PHOENIX CONTACT - Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830343
Farbe - weiß
Länge - 9.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356708203
Sonepar Artikelnummer
121319977
Hersteller Artikelnummer
0830343
Hersteller Typ
US-EMLSP (28X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0830343
Farbe:
weiß
Länge:
9.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
0.73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.018 kg
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, schrauben, nieten, kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 28 mm


