PHOENIX CONTACT - Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830369
Farbe - gelb
Länge - 9.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356723534
Sonepar Artikelnummer
121319993
Hersteller Artikelnummer
0830369
Hersteller Typ
US-EMLSP (28X10) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830369
Farbe:
gelb
Länge:
9.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
0.73 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.018 kg
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, schrauben, nieten, kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 28 mm


