Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Markierungsdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Markierungsdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2202627

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626210902

Sonepar Artikelnummer

121355833

Hersteller Artikelnummer

2202627

Hersteller Typ

ME-IO 18,8 MC 8U TRANS

Hersteller Artikel Nr.:

2202627

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Tragschienengehäuse, 8U, Markierungsdeckel, Breite: 18,8 mm, Höhe: 110,95 mm, Farbe: transparent