PHOENIX CONTACT - Markierungsfolie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1234228
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.8 .. 5.6 mm
Kabeldurchmesser - 1.8 mm
Breite - 17.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151338008
Sonepar Artikelnummer
121327120
Hersteller Artikelnummer
1234228
Hersteller Typ
E-WM (EX18)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
1234228
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.8 .. 5.6 mm
Kabeldurchmesser:
1.8 mm
Breite:
17.8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.307 kg


