Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Markierungsmaterial

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Markierungsmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2947585

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918082802

Sonepar Artikelnummer

121360170

Hersteller Artikelnummer

2947585

Hersteller Typ

EMG-SGKS 10

Hersteller Artikel Nr.:

2947585

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Geräte-Kennzeichnungsschild, schmal