PHOENIX CONTACT - Markierungsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1463688
Halogenfrei - Nein
Breite - 95 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151856144
Sonepar Artikelnummer
121336636
Hersteller Artikelnummer
1463688
Hersteller Typ
EMT (95X140)R WH-WH
Hersteller Artikel Nr.:
1463688
Halogenfrei:
Nein
Breite:
95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Markierungsschild, weißer seitlicher Farbstreifen, Rolle, weiß/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 140 mm, Textfeldbreite: 95 mm


