PHOENIX CONTACT - Markierungsschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044236
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 3.2 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626620916
Sonepar Artikelnummer
121322124
Hersteller Artikelnummer
1044236
Hersteller Typ
WMS-OT HF 3,2 (EX5)R
Hersteller Artikel Nr.:
1044236
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 3.2 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.465 kg


