PHOENIX CONTACT - Markierungsschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044256
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626619439
Sonepar Artikelnummer
121322130
Hersteller Artikelnummer
1044256
Hersteller Typ
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1044256
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.6 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 4.8 mm
Breite:
9 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.143 kg


