Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Markierungsschlauch

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Markierungsschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1163116

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1 .. 2.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 2.4 mm

  • Breite - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151173098

Sonepar Artikelnummer

121325448

Hersteller Artikelnummer

1163116

Hersteller Typ

WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL

Hersteller Artikel Nr.:

1163116

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1 .. 2.4 mm

Kabeldurchmesser:

1 .. 2.4 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.022 kg

Markierungsschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, Kabeldurchmesserbereich: 1 .. 2,4 mm, unperforiert, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 120000 mm