PHOENIX CONTACT - Medienmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1113081
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151034887
Sonepar Artikelnummer
121324508
Hersteller Artikelnummer
1113081
Hersteller Typ
FL SFP LX40
Hersteller Artikel Nr.:
1113081
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.031 kg
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 40 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm


