PHOENIX CONTACT - Mehrfachrelaisbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2972990
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 259 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918088910
Sonepar Artikelnummer
121360414
Hersteller Artikelnummer
2972990
Hersteller Typ
UMK-16 RM 24DC/MKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2972990
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
259 mm
Höhe:
77 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.461 kg


