PHOENIX CONTACT - Membranverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415186
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626038001
Sonepar Artikelnummer
121333099
Hersteller Artikelnummer
1415186
Hersteller Typ
MG-INC-M16-S67L-PTES-LG
Hersteller Artikel Nr.:
1415186
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Membranverschraubung, Material Verschraubung: Polypropylen, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4 mm .. 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16, Farbe: lichtgrau


