PHOENIX CONTACT - Membranverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415188
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626038025
Sonepar Artikelnummer
121333101
Hersteller Artikelnummer
1415188
Hersteller Typ
MG-INC-M25-M67L-PTES-LG
Hersteller Artikel Nr.:
1415188
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Membranverschraubung, Material Verschraubung: Polypropylen, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 9 mm .. 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25, Farbe: lichtgrau


