PHOENIX CONTACT - Messertrennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3210400
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356909204
Sonepar Artikelnummer
120708299
Hersteller Artikelnummer
3210400
Hersteller Typ
PTTBS 2,5-2MTB
Hersteller Artikel Nr.:
3210400
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
127.5 mm
Tiefe:
63.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


