Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Messertrennklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020177

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626507781

Sonepar Artikelnummer

121321725

Hersteller Artikelnummer

1020177

Hersteller Typ

PT 6-MTL KNIFE-RD

Hersteller Artikel Nr.:

1020177

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Höhe:

74.1 mm

Tiefe:

43.7 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.021 kg

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau