PHOENIX CONTACT - Messertrennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2775265
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068547
Sonepar Artikelnummer
121357759
Hersteller Artikelnummer
2775265
Hersteller Typ
UDK 4-MTK
Hersteller Artikel Nr.:
2775265
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Etagen intern gebrückt:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
63.5 mm
Tiefe:
47 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


