PHOENIX CONTACT - Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908576
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Voltmeter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626338224
Sonepar Artikelnummer
120888886
Hersteller Artikelnummer
2908576
Hersteller Typ
EEM-EM325
Hersteller Artikel Nr.:
2908576
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.382 kg


