Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Messgerät

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1127055

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Nein

  • Frequenzmesser - Nein

  • Voltmeter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151055127

Sonepar Artikelnummer

121324825

Hersteller Artikelnummer

1127055

Hersteller Typ

EEM-MB371-24DC

Hersteller Artikel Nr.:

1127055

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Nein

Frequenzmesser:

Nein

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Nein

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.310 kg

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit 24 V DC Versorgung, mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)