PHOENIX CONTACT - Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200298
Länge - 0.076 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90178010
Gewicht - 0.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626430287
Sonepar Artikelnummer
121326021
Hersteller Artikelnummer
1200298
Hersteller Typ
MEASURING TAPE 5M
Hersteller Artikel Nr.:
1200298
Länge:
0.076 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90178010
Gewicht:
0.284 kg
Maßband, 5 m


