PHOENIX CONTACT - Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200304
Länge - 0.076 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90178010
Gewicht - 0.271 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626430294
Sonepar Artikelnummer
121326027
Hersteller Artikelnummer
1200304
Hersteller Typ
MEASURING TAPE 5M I/M
Hersteller Artikel Nr.:
1200304
Länge:
0.076 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90178010
Gewicht:
0.271 kg
Maßband, mit automatischem Bandeinzug und Arretierung, Maßschiene: Inch/Metrisch, Länge: 5 m


