Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Messgerät

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1269236

  • Strommessgerät - Nein

  • Blindleistungsmesser - Nein

  • Frequenzmesser - Nein

  • Voltmeter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151421748

Sonepar Artikelnummer

121327473

Hersteller Artikelnummer

1269236

Hersteller Typ

EEM-PM157-SLP

Hersteller Artikel Nr.:

1269236

Strommessgerät:

Nein

Blindleistungsmesser:

Nein

Frequenzmesser:

Nein

Voltmeter:

Nein

Wirkleistungsmessgerät:

Nein

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.500 kg

Gleichstrom-Energiezähler mit Direktmessung bis 1000 V / 650 A, mit RS-485-Schnittstellen zur Programmier-Software und zur DC-Ladesteuerung, Korrektur von Ladekabelverlusten, Betriebstemperatur bis +80 °C, zertifiziert gemäß Mess- und Eichrecht