Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Messgerät

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2907946

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Ja

  • Frequenzmesser - Nein

  • Voltmeter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626260372

Sonepar Artikelnummer

121359460

Hersteller Artikelnummer

2907946

Hersteller Typ

EEM-MA770-PN

Hersteller Artikel Nr.:

2907946

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Ja

Frequenzmesser:

Nein

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Ja

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.473 kg

Multifunktionales Energiemessgerät mit integrierter Modbus/TCP und PROFINET-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)