Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Messumformer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Messumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2902990

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

  • Mit Schaltausgang - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85437090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356703734

Sonepar Artikelnummer

121358650

Hersteller Artikelnummer

2902990

Hersteller Typ

PACT RCP-4000A-1A

Hersteller Artikel Nr.:

2902990

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.136 kg

Dies ist ein Einzelartikel, bestellen Sie bitte das Komplettset. Der Messumformer verarbeitet das mV-Signal von der vorgeschalteten Rogowski-Spule. Am Messumformer sind 8 Strommessbereiche (100 A .. 4.000) A AC einstellbar, max. Ausgangsstrom 1 A AC.