PHOENIX CONTACT - Messwandler-Trennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212139
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356512725
Sonepar Artikelnummer
120406892
Hersteller Artikelnummer
3212139
Hersteller Typ
PTME 4
Hersteller Artikel Nr.:
3212139
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
70.5 mm
Tiefe:
48.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


