PHOENIX CONTACT - Messwandler-Trennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047452
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 28 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356511384
Sonepar Artikelnummer
120406904
Hersteller Artikelnummer
3047452
Hersteller Typ
UTME 4
Hersteller Artikel Nr.:
3047452
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
49.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung der Quertrennung:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


