Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Messwandler-Trennklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3212140

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356681834

Sonepar Artikelnummer

121362955

Hersteller Artikelnummer

3212140

Hersteller Typ

PTME 4 WH

Hersteller Artikel Nr.:

3212140

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

70.5 mm

Tiefe:

48.8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß