PHOENIX CONTACT - Miniatur-Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2982100
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918937492
Sonepar Artikelnummer
120371671
Hersteller Artikelnummer
2982100
Hersteller Typ
OPT-24DC/ 24DC/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
2982100
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.012 kg


