PHOENIX CONTACT - Miniatur-Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2966621
Eingangsspannung - 54 .. 66 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918130473
Sonepar Artikelnummer
121360352
Hersteller Artikelnummer
2966621
Hersteller Typ
OPT-60DC/ 48DC/100
Hersteller Artikel Nr.:
2966621
Eingangsspannung:
54 .. 66 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.005 kg


