PHOENIX CONTACT - Miniatur-Solid-State-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2967963
Eingangsspannung - 54 .. 66 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918190521
Sonepar Artikelnummer
121360385
Hersteller Artikelnummer
2967963
Hersteller Typ
OPT-60DC/230AC/ 1
Hersteller Artikel Nr.:
2967963
Eingangsspannung:
54 .. 66 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 253 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.004 kg


