PHOENIX CONTACT - Modem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2313669
Bauform - sonstige
Höhe - 99 mm
Breite - 35.2 mm
Tiefe - 130.855 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356509220
Sonepar Artikelnummer
120462427
Hersteller Artikelnummer
2313669
Hersteller Typ
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
Hersteller Artikel Nr.:
2313669
Bauform:
sonstige
Höhe:
99 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
130.855 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.339 kg
Industrieller SHDSL-Extender für serielle RS-232/422/485 Schnittstellen, Punkt-zu-Punkt- und Linienstrukturen, serielle Datenübertragung bis 2000 kBit/s auf betriebseigenen Leitungen, Diagnose via USB und LEDs, zwei konfigurierbare Alarmausgänge


