PHOENIX CONTACT - Modem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702255
Ethernet - Ja
Bauform - sonstige
Fast Ethernet - Nein
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626055541
Sonepar Artikelnummer
120462949
Hersteller Artikelnummer
2702255
Hersteller Typ
TC EXTENDER 6004 ETH-2S
Hersteller Artikel Nr.:
2702255
Ethernet:
Ja
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Nein
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
160.889 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.766 kg


