PHOENIX CONTACT - Modem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702409
Ethernet - Ja
Bauform - sonstige
Fast Ethernet - Nein
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626162560
Sonepar Artikelnummer
120463075
Hersteller Artikelnummer
2702409
Hersteller Typ
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
Hersteller Artikel Nr.:
2702409
Ethernet:
Ja
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Nein
Höhe:
99 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
114.493 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.259 kg


