PHOENIX CONTACT - Modulbezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004364
Breite - 38 mm
Höhe - 25.58 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012052
Sonepar Artikelnummer
121321135
Hersteller Artikelnummer
1004364
Hersteller Typ
PMB
Hersteller Artikel Nr.:
1004364
Breite:
38 mm
Höhe:
25.58 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Modulbezeichnungsträger, weiß/transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm


