PHOENIX CONTACT - Modulhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221745
Einbaudurchmesser - 22.3 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151310844
Sonepar Artikelnummer
121327010
Hersteller Artikelnummer
1221745
Hersteller Typ
PSR-ESS-ACC-CB1-C5
Hersteller Artikel Nr.:
1221745
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


