PHOENIX CONTACT - Modulplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415242
Breite - 168 mm
Höhe - 2 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039473
Sonepar Artikelnummer
121333143
Hersteller Artikelnummer
1415242
Hersteller Typ
MD-INB24-3-SZP-S
Hersteller Artikel Nr.:
1415242
Breite:
168 mm
Höhe:
2 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
3
Werkstoff der Adapterplatte:
Edelstahl
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.776 kg


