PHOENIX CONTACT - Modulplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415243
Breite - 168 mm
Höhe - 2 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039480
Sonepar Artikelnummer
121333144
Hersteller Artikelnummer
1415243
Hersteller Typ
MD-INB24-4-SZP-S
Hersteller Artikel Nr.:
1415243
Breite:
168 mm
Höhe:
2 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
4
Werkstoff der Adapterplatte:
Edelstahl
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.022 kg


