PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902932
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.023 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356697989
Sonepar Artikelnummer
121358635
Hersteller Artikelnummer
2902932
Hersteller Typ
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI
Hersteller Artikel Nr.:
2902932
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.023 A
Tiefe:
159.5 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.444 kg


