PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902933
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356697996
Sonepar Artikelnummer
121358636
Hersteller Artikelnummer
2902933
Hersteller Typ
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI
Hersteller Artikel Nr.:
2902933
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
159.5 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.170 kg


