PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904113
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 159.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783743
Sonepar Artikelnummer
121358834
Hersteller Artikelnummer
2904113
Hersteller Typ
TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS
Hersteller Artikel Nr.:
2904113
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
159.5 mm
Breite:
304 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.447 kg


