PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904679
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 56
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356872492
Sonepar Artikelnummer
121358913
Hersteller Artikelnummer
2904679
Hersteller Typ
TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC
Hersteller Artikel Nr.:
2904679
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
56
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1.2 A
Tiefe:
159.5 mm
Breite:
304 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.460 kg


