Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Modulträger

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2904684

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356879651

Sonepar Artikelnummer

121358914

Hersteller Artikelnummer

2904684

Hersteller Typ

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Hersteller Artikel Nr.:

2904684

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

159.5 mm

Breite:

242 mm

Höhe:

170 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.333 kg

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 zweikanaligen MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)