PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905678
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.03 A
Tiefe - 159.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356986717
Sonepar Artikelnummer
121359056
Hersteller Artikelnummer
2905678
Hersteller Typ
TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS
Hersteller Artikel Nr.:
2905678
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.03 A
Tiefe:
159.5 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.333 kg


