PHOENIX CONTACT - Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905905
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.023 A
Tiefe - 159.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626019048
Sonepar Artikelnummer
121359090
Hersteller Artikelnummer
2905905
Hersteller Typ
TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS
Hersteller Artikel Nr.:
2905905
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.023 A
Tiefe:
159.5 mm
Breite:
147 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


