Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Modulträgerrahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Modulträgerrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1182087

  • Mit Schutzleiter - Ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151218553

Sonepar Artikelnummer

121325618

Hersteller Artikelnummer

1182087

Hersteller Typ

HC-M-B06-MFH-H

Hersteller Artikel Nr.:

1182087

Mit Schutzleiter:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.058 kg

Modulträgerrahmen, Baugröße: B6, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträgerrahmen