PHOENIX CONTACT - Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261659
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151371845
Sonepar Artikelnummer
121327416
Hersteller Artikelnummer
1261659
Hersteller Typ
FPM 23.8 69K
Hersteller Artikel Nr.:
1261659
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
0.011 kg
Monitor mit 60.5 cm / 23.8"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16,2 Mio. Farben, ohne, 3x USB 2.0, 1x USB-Slave, ohne Netzwerk, ohne Betriebssystem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem: ohne)


