PHOENIX CONTACT - Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261660
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151371562
Sonepar Artikelnummer
121327417
Hersteller Artikelnummer
1261660
Hersteller Typ
FPM 15.6 69K
Hersteller Artikel Nr.:
1261660
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
0.005 kg
Monitor mit 39.6 cm / 15.6"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16,2 Mio. Farben, ohne, 1x USB 2.0, ohne Netzwerk, ohne Betriebssystem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem: ohne)


