PHOENIX CONTACT - Monoblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019471
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626506517
Sonepar Artikelnummer
121321632
Hersteller Artikelnummer
1019471
Hersteller Typ
PTVFIX 2X2,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1019471
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.3 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


