PHOENIX CONTACT - Monoblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045923
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4055626638188
Sonepar Artikelnummer
121322170
Hersteller Artikelnummer
1045923
Hersteller Typ
PTFIX 2X1,5 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1045923
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
4.2 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


