PHOENIX CONTACT - Multiband-Rundstrahlantenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1565400
Montageart - Direktmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923043251
Sonepar Artikelnummer
121232193
Hersteller Artikelnummer
1565400
Hersteller Typ
ANT-OMNI-0671-03
Hersteller Artikel Nr.:
1565400
Montageart:
Direktmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
123 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.014 kg


