PHOENIX CONTACT - Multifunktionswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200101
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042381
Sonepar Artikelnummer
120464790
Hersteller Artikelnummer
1200101
Hersteller Typ
CRIMPFOX 4 IN 1
Hersteller Artikel Nr.:
1200101
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.286 kg


